ProductPage

Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Norme: EN 1092-1/05
Type de brides: Bride pleine
Classe de pression de la bride: PN16
Matériau: Acier inoxydable
Largeur nominale: DN100
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN100 Bride pleine Acier inoxydable Norme: EN 1092-1/05 PN16 DN100 Numéro d'article ERIKS: 11262585
Norme: EN 1092-1/05
Type de brides: Bride pleine
Classe de pression de la bride: PN16
Matériau: Acier inoxydable
Largeur nominale: DN100
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)