ProductPage

ERIKS X-ring FKM 75 Compound 51414

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Le joint quadrilobe en FKM* noir de la marque ERIKS assure essentiellement l’étanchéité aux huiles hydrauliques et aux huiles de graissage à hautes températures dans les systèmes coulissants ou rotatifs. Ce joint quadrilobe remplace parfaitement les joints toriques dans les applications dynamiques lentes. Ce joint d’étanchéité peut être utilisé dans de nombreuses applications et est très présent dans l’industrie chimique, dans l’industrie hydraulique et dans l’industrie générale.

*Il est possible que vous connaissiez le FKM sous le nom de marque Viton®.

Application

Résistance à la température
Ce joint quadrilobe en FKM 75 peut être utilisé dans une plage de températures comprises entre -20 °C et +200 °C.

Pression maximale
Le mélange 51414 possède une dureté de 75 sur l’échelle Shore A. Ce joint quadrilobe est ainsi adapté aux applications avec une pression maximale de 80 bars. Dans le graphique ci-dessous, vous trouverez des informations au sujet du lien entre la pression, la dureté, le jeu d’extrusion et la gorge. Vous devez toujours en tenir compte.

Nous vous conseillons d’utiliser des bagues anti-extrusion en plus du joint quadrilobe si la pression est plus élevée.

Résistance aux produits chimiques
Ce matériau est particulièrement adapté pour les applications avec des huiles de graissage et des huiles hydrauliques. Il résiste également bien aux acides, aux bases, aux graisses, au vieillissement et aux rayons UV. En outre, le FKM est souvent utilisé sous vide. Pour l’étanchéité à la vapeur, le mieux est d’utiliser du HNBR ou du FFKM, selon l’application.





Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Produit
Matériau
Couleur
Dureté
Compound
Plage de température (°C)
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Dimension selon French R
Effacer les filtres     (329 des 329 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-001 0,74x1,02mm Numéro d'article ERIKS: 10031716
X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-002 1,07x1,27mm Numéro d'article ERIKS: 10031717
X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm Numéro d'article ERIKS: 10031767
X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-003 1,42x1,52mm Numéro d'article ERIKS: 10031718
X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm Numéro d'article ERIKS: 10031719
X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm Numéro d'article ERIKS: 10031768
X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-005 2,57x1,78mm Numéro d'article ERIKS: 10031720
X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-104 2,84x2,62mm Numéro d'article ERIKS: 10031769
X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm Numéro d'article ERIKS: 10031721
X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm ERIKS X-ring FKM 75 51414 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm Numéro d'article ERIKS: 10031722
Article de stock
Produit
Matériau
Couleur
Dureté
Compound
Plage de température (°C)
Diamètre intérieur (mm)
Diamètre du cordon (mm)
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
Dimension selon French R
Effacer les filtres     (329 des 329 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant