ProductPage
Accueil
Assortiment
Transmission mécanique
Courroies dentées
Courroies dentées en Polyuréthane
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
GATES
Courroie dentée en PU Synchro-Power® Sleeves profil AT10 largeur 25 mm
Documentation produit
Document
Type de ficher
Présentation du produit
Télécharger (téléchargement)
Montrer tous les produits
Longueur de pas (mm): 960
Longueur de pas (mm): 960
Largeur (mm): 25
Largeur (mm): 25
Pas (mm): 10
Pas (mm): 10
A double face: Non
A double face: Non
Matériau: PU
Matériau: PU
Effacer les filtres
(1 des 1 articles présentés)