PORTWEST Botte de sécurité en caoutchouc S5 FW95 noir
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Le Wellington Total Safety offre une protection ultime S5 pour le porteur. Embout et intercalaire en acier. Construction PVC / nitrile qui est étanche et résistante à l'huile, aux carburants et aux acides. Adapté pour une variété d'environnements.
Caractéristiques:
• Éperon coup de pied
• Protection renforcée de la cheville
• Entièrement étanche
• Construction en PVC / Nitrile à double densité
• coquille acier
• Semelle acier anti-perforation
• Chaussures anti-statique
• Talon avec absorption d'énergie
• 100% imperméable pour garder les pieds au sec
• SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
• semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
• Certifié CE
Matières:
Tige: PVC/Nitrile
Semelle: PVC/Nitrile
Normes:
EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3 : 2018