ProductPage

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH Acier Épaule de bride SAEFS420 PN320/350/420

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Forme de construction: 2 voies
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord
Classe de pression
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN13-SAEFS210-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN350 Épaule de bride SAEFS210 DN13 MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN13-SAEFS210-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN350 Épaule de bride SAEFS210 DN13 Numéro d'article ERIKS: 14613010
Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN13-SAEFS420-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Épaule de bride SAEFS420 DN13 MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN13-SAEFS420-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Épaule de bride SAEFS420 DN13 Numéro d'article ERIKS: 14613011
Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN20-SAEFS210-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN350 Épaule de bride SAEFS210 DN20 MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN20-SAEFS210-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN350 Épaule de bride SAEFS210 DN20 Numéro d'article ERIKS: 14613014
Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN20-SAEFS420-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Épaule de bride SAEFS420 DN20 MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN20-SAEFS420-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Épaule de bride SAEFS420 DN20 Numéro d'article ERIKS: 14613015
Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN25-SAEFS210-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN320 Épaule de bride SAEFS210 DN25 MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKH-DN25-SAEFS210-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN320 Épaule de bride SAEFS210 DN25 Numéro d'article ERIKS: 14613018
Robinet à boisseau sphérique Série: BKHP-DN25-SAEFS420-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Épaule de bride SAEFS420 DN25 MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: BKHP-DN25-SAEFS420-1128 Zn Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Épaule de bride SAEFS420 DN25 Numéro d'article ERIKS: 14613019
Forme de construction: 2 voies
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale
Raccord
Classe de pression
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)