ProductPage

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420 Acier inoxydable Taraudé (BSPP) PN420

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Forme de construction: 2 voies
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN420
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-G1 1/4-4428 Acier inoxydable/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-G1 1/4-4428 Acier inoxydable/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 14612978
Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-G1 1/4-442A Acier inoxydable/POM/NBR Levier PN420 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-G1 1/4-442A Acier inoxydable/POM/NBR Levier PN420 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 14612979
Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN40-G1 1/2-4428 Acier inoxydable/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN40-G1 1/2-4428 Acier inoxydable/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 14612987
Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN40-G1 1/2-442A Acier inoxydable/POM/NBR Levier PN420 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN40-G1 1/2-442A Acier inoxydable/POM/NBR Levier PN420 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 14612988
Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN50-G2-4428 Acier inoxydable/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Taraudé (BSPP) 2" (50) MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN50-G2-4428 Acier inoxydable/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 14612992
Forme de construction: 2 voies
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN420
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)