ProductPage

MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420 Acier Bague coupante, lourd (S) PN420

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Forme de construction: 2 voies
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale: DN32
Raccord diamètre extérieur (mm): 38
Raccord: Bague coupante, lourd (S)
Classe de pression: PN420
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-38S-1128 Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Bague coupante, lourd (S) 38mm DN32 M 52x2mm MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-38S-1128 Acier/POM/FPM (FKM) Levier PN420 Bague coupante, lourd (S) 38mm DN32 M 52x2mm Numéro d'article ERIKS: 14612975
Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-38S-112A Zn Acier/POM/NBR Levier PN420 Bague coupante, lourd (S) 38mm DN32 M 52x2mm MHA ZENTGRAF Robinet à boisseau sphérique Série: MKHP420-DN32-38S-112A Zn Acier/POM/NBR Levier PN420 Bague coupante, lourd (S) 38mm DN32 M 52x2mm Numéro d'article ERIKS: 14612976
Forme de construction: 2 voies
Matériau du boîtier: Acier
Largeur nominale: DN32
Raccord diamètre extérieur (mm): 38
Raccord: Bague coupante, lourd (S)
Classe de pression: PN420
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)