ProductPage
PCE

SIOEN Parka étanche 608Z Tornhill

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher


PARKA ETANCHE
100% étanche / Protection contre le vent / Respirant / Tissu avec couche supérieure déperlante / Enduction absorbant l'humidité liée à la transpiration à l’intérieur du vêtement / Très confortable / Souple / Haute résistance à la déchirure / Les curseurs de la glissière sont extra long pour améliorer le confort.
- Coutures étanchées.
- Les curseurs de la glissière sont extra long pour améliorer le confort de l'ouverture.
EXTERIEUR.
- Col droit.
- Capuche détachable avec mentonnière.
- Fermeture par glissière sous double rabat à boutons-pressions.
- 2 Poches poitrine enfilées fermées par glissière.
- 2 Poches enfilées fermées par glissière.
- 1 Poche sur la manche.
- 1 Poche Napoléon.
- Manches modelées.
- Manches élastiquées avec rétrécissement par bande auto-agrippante.
- Ventilation sous-bras.
- Cordon de serrage à la taille et ourlet.
- Longueur dorsale 85 cm (L).
INTERIEUR.
- Doublure fixe: maille dans le corps et polyamide dans les manches.
- 1 Poche Intérieure.
- Poche pour le capuche.
- Possibilité d'attacher des doublures/polaires différentes par glissière.
Siopor Extra: Tissu en 100 % Polyester (touché coton) avec membrane en 100% PU/ ± 205 g/m².