ProductPage

HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Type de brides: SAE contre-bride DIN 3901-3092
Classe de pression (psi)
Taille de bride SAE (in)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (22 des 22 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-080M/L15 HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-080M/L15 Numéro d'article ERIKS: 14309675
SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-080M/S16 HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-080M/S16 Numéro d'article ERIKS: 14309677
SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-100M/S20 HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-100M/S20 Numéro d'article ERIKS: 14309681
SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-100M/L22 HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-100M/L22 Numéro d'article ERIKS: 14309679
SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-102M/S20 HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-102M/S20 Numéro d'article ERIKS: 14309688
SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-102M/L22 HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-102M/L22 Numéro d'article ERIKS: 14309683
SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-102M/S25 HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-102M/S25 Numéro d'article ERIKS: 14309690
SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-102M/L28 HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-102M/L28 Numéro d'article ERIKS: 14309685
SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-104M/L28 HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-104M/L28 Numéro d'article ERIKS: 14309691
SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-104M/S30 HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-104M/S30 Numéro d'article ERIKS: 14309695
Type de brides: SAE contre-bride DIN 3901-3092
Classe de pression (psi)
Taille de bride SAE (in)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (22 des 22 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant