ProductPage

HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.

Type de brides: SAE bride filetée DIN 3901-3902
Classe de pression (psi)
Taille de bride SAE (in)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-080M/L15-ZiNi HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-080M/L15-ZiNi Numéro d'article ERIKS: 14306128
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-080M/S16-ZiNi HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-080M/S16-ZiNi Numéro d'article ERIKS: 14306133
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-100M/S20-ZiNi HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-100M/S20-ZiNi Numéro d'article ERIKS: 14306155
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-100M/L22-ZiNi HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-100M/L22-ZiNi Numéro d'article ERIKS: 14306150
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-102M/S20-ZiNi HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-102M/S20-ZiNi Numéro d'article ERIKS: 14306195
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-102M/L22-ZiNi HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-102M/L22-ZiNi Numéro d'article ERIKS: 14306176
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-102M/S25-ZiNi HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-102M/S25-ZiNi Numéro d'article ERIKS: 14306200
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-102M/L28-ZiNi HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-102M/L28-ZiNi Numéro d'article ERIKS: 14306186
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-104M/L28-ZiNi HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-104M/L28-ZiNi Numéro d'article ERIKS: 14306239
SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-104M/S30-ZiNi HAVIT SAE bride filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-104M/S30-ZiNi Numéro d'article ERIKS: 14306263
Type de brides: SAE bride filetée DIN 3901-3902
Classe de pression (psi)
Taille de bride SAE (in)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Dimension de filetage
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant