ProductPage

HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.

Type de brides: SAE 90° bride à souder par emboîtement
Classe de pression (psi)
Taille de bride SAE (in)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-080/90S-038 HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-080/90S-038 Numéro d'article ERIKS: 14306489
SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-100/90S HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-100/90S Numéro d'article ERIKS: 14306593
SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-102/90S HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-102/90S Numéro d'article ERIKS: 14306705
SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-104/90S HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-104/90S Numéro d'article ERIKS: 14306778
SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-106/90S HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-106/90S Numéro d'article ERIKS: 14306881
SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-108/90S HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-108/90S Numéro d'article ERIKS: 14307006
SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-110/90S HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-110/90S Numéro d'article ERIKS: 14307133
SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-401/90S-038 HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-401/90S-038 Numéro d'article ERIKS: 14307519
SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-402/90S HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-402/90S Numéro d'article ERIKS: 14307624
SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-403/90S HAVIT SAE 90° bride à souder par emboîtement AFS-403/90S Numéro d'article ERIKS: 14307730
Type de brides: SAE 90° bride à souder par emboîtement
Classe de pression (psi)
Taille de bride SAE (in)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant