ProductPage

HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.

Type de brides: SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression (psi): 6000
Taille de bride SAE (in)
Taille du tube (mm)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-401ST160 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-401ST160 Numéro d'article ERIKS: 14307596
SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-402ST160 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-402ST160 Numéro d'article ERIKS: 14307689
SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-403ST160 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-403ST160 Numéro d'article ERIKS: 14307783
SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-404ST160 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-404ST160 Numéro d'article ERIKS: 14307865
SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-405ST160 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-405ST160 Numéro d'article ERIKS: 14307937
SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-406ST160 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-406ST160 Numéro d'article ERIKS: 14308030
SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-407ST160 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-407ST160 Numéro d'article ERIKS: 14308064
SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-408ST160 HAVIT SAE bride à souder bout à bout schedule 160 AFS-408ST160 Numéro d'article ERIKS: 14308084
Type de brides: SAE bride à souder bout en bout
Classe de pression (psi): 6000
Taille de bride SAE (in)
Taille du tube (mm)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)