ProductPage

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Type de brides: SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression (psi): 6000
Taille de bride SAE (in)
Taille du tube (mm)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-401ST160 HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-401ST160 Numéro d'article ERIKS: 14310261
SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-402ST160 HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-402ST160 Numéro d'article ERIKS: 14310304
SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-403ST160 HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-403ST160 Numéro d'article ERIKS: 14310341
SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-404ST160 HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-404ST160 Numéro d'article ERIKS: 14310379
SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-405ST160 HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-405ST160 Numéro d'article ERIKS: 14317637
SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-406ST160 HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-406ST160 Numéro d'article ERIKS: 14310460
SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-407ST160 HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-407ST160 Numéro d'article ERIKS: 14310482
SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-408ST160 HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-408ST160 Numéro d'article ERIKS: 14310494
Type de brides: SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression (psi): 6000
Taille de bride SAE (in)
Taille du tube (mm)
Matériau: Acier
Revêtement du surface: Non-traité
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)